モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 工業用潤滑油
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シリコンオイル
シリコーンオイル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
20913490
品番
YF33-100-1kg
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,810
販売価格(税別)
¥
13,464
バスケットに入れる
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途
高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒
適合
耐熱用
区分
ジメチルシリコーンオイル
引火点(℃)
310
アズワン品番
6-379-21
危険物の類別
非危険物
特性
開放系、耐熱性 200℃(1000時間)、300℃(48時間) ゲル化せず
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000