サンディングペーパー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード20915642 品番2608607830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

マジック式、吸じん用穴つき、目詰まり防止加工

外径(Φmm)125 粒度240 用途軟硬木材、金属の研磨、塗装はがし 材質酸化アルミナ研削材 本体質量(g)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20915624
2023-09-26
用途:
鉄材表面のさび落とし
旭精工株式会社 様

通常のサンドペーパーでさび落としをしていたが作業性が悪く均一な仕上がりになっていなかったがサンディングペーパーを使用して効率も仕上がりも良くなったので満足です。

対象商品:
20915633
2022-09-06
用途:
木材の研磨

今まで他社のものを使用していましたが、こちらの商品に変えてから作業効率が一気にあがりました。目詰まりが少なく、研磨力が持続します。やや値段が高い気もしますが、今まで使っていたものと比べて、もちが全然違うので、なくなったらリピートします。

対象商品:
20915658
2021-12-03
用途:
塗装の前仕上げ作業
綺麗堂 様

色々なサンディングペーパーを使いましたが、多少高価ではありますが、耐久性、研磨力が他の物よりも持続性が高く、結果的に単価が安く済みます。いいですね。

対象商品:
20915764
2022-04-04
用途:
木工製品の研磨
卸売・小売業

さすがメーカー品だけあって、厚みもあってしっかりしたものでした。値段がその割に安くてコストパフォーマンスがいいです。

対象商品:
20915642
2021-10-24
用途:
木材サンディング
その他業種

耐久性が高く何度も交換する手間が不要なので作業が楽になります。消耗品なので安価で購入できると助かります。

対象商品:
20915642
2020-09-03
用途:
研磨作業
卸売・小売業

今まで使用していた他メーカーの5枚入のものよりも目詰まりしにくく、持ちがいい。マジックテープのくっつきもよくて作業がしやすい。もう少し安ければ☆5だが、この価格でこれだけ使えれば十分かなと思う。

対象商品:
20915685
2018-10-06
用途:
塗装作業の下地処理

先に安いペーパーを使用していましたが、マジックの貼り付きが弱く使用中にずれてきてせっかくの吸塵穴を塞いでしまいました。BOSCHのペーパーは貼り付きが強くずれることが有りません。またペーパーのもちもはるかに良く、結局安くつくようです。

2人が参考にしています
対象商品:
20915624
2018-08-28
用途:
塗料剥ぎ
セカンド ディスカバリ株式会社」 様

付けやすく、長持ち・・・・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする