2608000349 ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ) 20916753

ラバーパッド(125mmΦ用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20916753
品番
2608000349
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。

用途
125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
トラスコ品番
495-9035
適合機種
ランダムアクションサンダーGEX125-1AE
材質
ゴム
質量(g)
130
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916753
2024-08-29
用途: コンクリートの打ち放し補修
その他業種

ありがとうございます、スムーズな取引で助かりました、またお願いします

対象商品 : 20916753
2021-02-11
用途: 木工品制作

1年で消耗するので年1で購入しています。値段も安く重宝しています。

対象商品 : 20916753
2020-02-19
用途: 取り替えのためのパーツ
グローイングピース 様

本体の型式がにていて、本体とのマッチングするパーツを探すのが難しかった。

1人が参考にしています
対象商品 : 20916753
2019-02-19
用途: 車のガラス、木材、金属、塗装、等の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ボッシュの純正ですのでサンダーえの取り付けに問題有りません。
硬さがミディアムですので広範囲の作業に対応します。

対象商品 : 20916753
2018-07-30
用途: 内装工事での 作業面の研磨
一貫堂経師店 様(建設業・工事業)

本体の取り説にパットの品番がなく モノタロウさんに問い合わせて直ぐに判明
使い方で意外と早くダメになるので 発注して直ぐに来て 助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする