2608601607 ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ) 20916762

ラバーパッド(125mmΦ用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20916762
品番
2608601607
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。

用途
125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
トラスコ品番
753-4655
適合機種
ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質
ゴム
質量(g)
120
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916762
2025-01-09
用途: 木工
農・林・水産業

類似した物が沢山有り適合品を探すのが大変でした。
純正品なので品物には何も問題有りません。

対象商品 : 20916762
2020-08-18
用途: 振動ドリルで、コンクリートの壁に穴を開ける作業
卸売・小売業

高音の振動ドリルの音が負担でしたが、しっかり防音できて、安心して作業できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする