※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 コネクタ形状- 注文コード20923927 品番MXH20-40Z
参考基準価格(税別)¥29,920 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・コネクタ形状など381種類から選べます 他の種類を見る

許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)40 作動方式複動 最高使用圧力(MPa)0.05 コード長さ(m)- コネクタ形状- 使用流体空気 リード線(m)- 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8 オートスイッチ個数- オートスイッチ品番-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする