テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの デジマチックインジケータ
0.001mm 一体型デジタルインジケータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20926564
品番
PC-465A
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
0.001mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ
測定範囲(mm)
12.7
測定力(N)
(MPL)1.5以下
裏ぶた仕様
耳金付き
質量(g)
175
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
リチウム金属電池 CR2032
最小表示量(mm)
0.0005/0.001/0.01
機能
ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°)
測定子(mm)
先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45
戻り誤差(μm)
(MPEH)2
指示誤差[全測定範囲](μm)
(MPEE)3
保存温度範囲(℃)
-10〜60
アナログバー表示
±20目盛
繰返し精密度(μm)
(MPER)2
電池寿命(年)
通常使用で約2.5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。