京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
高能率多刃エンドミル 8PFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20934506
品番
8PFK250-1000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥200,550
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
外径Dc(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃長l(mm)
100
刃数
8
全長(mm)
180