画像準備中

チップ CCMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)2.38 材質TN620 材質(本体)TN620 注文コード20935976 品番CCMT060204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など66種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 仕様●角度AN(°):7 形状ひし形頂角80° 厚さ(mm)2.38 材質(本体)TN620 寸法D1(mm)2.8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 ブレーカ片面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴・片面・40°~60° コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする