曜日別特売

チップ CCMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.97材質PV720注文コード20936283品番CCMT09T308 PV720
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質PV720形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする