ボトムブラケットツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様■適応BBサイズ:37.6mm(ノッチ径)/39〜40mm(外径) 注文コード20936407 品番BBT-49.3
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。

仕様■適応BBサイズ:37.6mm(ノッチ径)/39〜40mm(外径) 材質アルミ 差込角(mm)9.5(3/8”sq) 適合外径(Φmm)(BB外径)37.6/39〜40 ノッチ数16 適合ブラケットShimano(R) XTR(R) BB93、Shimano(R) Dura-Ace(R) BB9000、Token(R) 適応(BB):シマノ(R) XTR(R) BB93、シマノ(R) Dura-Ace(R) BB9000、Token(R)、シマノ(R)TL-FC38の代替品、シマノ(R) STEPS -E6000/E6002/E6050にも適応

商品説明動画

BBT-49.3 Bottom Bracket Tool ? 16-Notch 39 mm
BBT-59.3 Bottom Bracket Tool ? 16-Notch 41 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする