ボトムブラケットツール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20936425 品番BBT-69.4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。
e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。

仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44〜45mm(外径) 材質アルミ 差込角(mm)9.5(3/8”sq) 適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44〜45 ノッチ数16 適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか 適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。

商品説明動画

BBT-69.4 Bottom Bracket / Lockring Tool - 16-Notch 44 mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20936425
2025-01-31
用途:
ディスクローターのロックリング着脱作業に使用
サービス業

そこそこのお値段しますが、さすがパークツール。買って損無しの良い仕事をしてくれます。
相手が鉄のロックリングだったので、アルミの工具はどうだろうなぁと心配していましたが、トルクレンチで締め付け40Nm全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする