曜日別特売
131020 LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm 日本緑十字社 20937597

131020 LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm 日本緑十字社 20937597
131020 LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm 日本緑十字社 20937597
131020 LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm 日本緑十字社 20937597

LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(1セット)注文コード20937597品番131020
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。
矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。
流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。
防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。
本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。
別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。

用途
フォークリフトや作業車等に。
単管やコーンバー等に。
仕様(矢印パネル)LED+反射トラスコ品番353-8809セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP寸法(mm)(透明スリーブ)175×390発光色:赤質量(g)465取付方式吊り下げ/マグネット電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
注意
※長時間日光が当たる場所や強い雨風が当たる場所では使用しないでください。
※強く折り曲げたり、落したり衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする