画像準備中

ドリル用チップ DA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 材質PR1535 材質(本体)PR1535 注文コード20938627 品番DA1070M-GM PR1535
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・トラスコ品番など282種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 材質(本体)PR1535 加工径(mm)10.7(0〜0.027) 寸法PL(mm)1.83 仕様●メトリック:M 主な用途汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする