日本緑十字社
階段蹴込み板用標示ステッカー 矢印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
青
赤
トラスコ品番
244-3733
244-3733
244-5255
244-3728
244-5237
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
20938805
品番
404106
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
用途
階段での事故防止に。
トラスコ品番
244-3733
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
色
青
質量(g)
133
取付方式
貼付タイプ
セット商品数
4枚1組
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
↑(矢印)