404109 階段蹴込み板用標示ステッカー 矢印 日本緑十字社 20938839

階段蹴込み板用標示ステッカー 矢印

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番244-5237
内容量1組(4枚)注文コード20938839品番404109
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。

用途階段での事故防止に。トラスコ品番244-5237材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系質量(g)130径(Φmm)100Φ取付方式貼付タイプセット商品数4枚1組表示内容↑(矢印)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする