画像準備中

ドリル用チップ DA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 材質PR1525 材質(本体)PR1525 注文コード20940018 品番DA1770M-GM PR1525
参考基準価格(税別)¥11,190 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・トラスコ品番など282種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1525 材質(本体)PR1525 加工径(mm)17.7(0〜0.027) 寸法PL(mm)2.99 仕様●メトリック:M 主な用途汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする