画像準備中

ドリル用チップ DA

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 材質PR1525 材質(本体)PR1525 注文コード20940675 品番DA2100M-GM PR1525
参考基準価格(税別)¥15,970 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・トラスコ品番など282種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1525 材質(本体)PR1525 加工径(mm)21(0〜0.033) 寸法PL(mm)3.54 仕様●メトリック:M 主な用途汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする