曜日別特売

チップ DCET PDL025 DLCコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.1厚さ(mm)3.97注文コード20941068品番DCET11T301MFR-U PDL025
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PDL025形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.1穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする