ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全タスキ
反射識別カラーバンド(赤) 2枚1組
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
20942296
品番
378-905
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。
肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。
識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途
墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番
183-8705
材質
ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)
(反射部)50
色
赤反射
質量(g)
22
縦(mm)
140
横(mm)
150