反射識別カラーバンド(緑) 2枚1組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード20942305 品番378-906
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。
肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。
識別色部分は高輝度反射材を使用しています。

用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。 トラスコ品番184-1805 材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材 幅(mm)(反射部)50 緑反射 質量(g)22 縦(mm)140 横(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする