ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 方向指示板
矢印板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20942707
品番
386-03
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
道路工事で活躍する矢印表示板です。
全面両面反射を採用しています。
用途
各種道路工事に。
トラスコ品番
811-5541
材質
本体:アルミ、下面:ゴム
幅(mm)
900
色
本体赤地、矢印白
高さ(mm)
490
質量(g)
6455
タイプ
下面ゴム貼付・両面スコッチ反射タイプ
奥行(mm)
440
内容
赤地・白矢印
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
490×900×440
印字文字
両面表示