チップ DNMG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76材質TN620注文コード20943012品番DNMG150404PP TN620
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質TN620トラスコ品番771-8306形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする