京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ KGD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
寸法H(mm)
15
寸法WF(mm)
11.5
注文コード
20945557
品番
KGDIL2016B-3
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番・寸法WF
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法H(mm)
15
シャンク径(Φmm)
16
寸法LH(mm)
25
寸法LF(mm)
150
寸法CW(mm)
3
寸法WF(mm)
11.5
寸法CDX(mm)
5.5