画像準備中

ホルダ KGD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 寸法H(mm)29 寸法WF(mm)23.5 注文コード20945627 品番KGDIL4032B-4
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は寸法H・トラスコ品番・寸法WFなど20種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 寸法H(mm)29 シャンク径(Φmm)32 寸法LH(mm)50 寸法LF(mm)220 寸法CW(mm)4(MIN.)、5(MAX.) 寸法WF(mm)23.5 寸法CDX(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする