画像準備中

ホルダ KGD

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 寸法H(mm)23 トラスコ品番820-0395 寸法WF(mm)19 注文コード20945697 品番KGDIR3225B-3
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法H・トラスコ品番・寸法WFなど20種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 トラスコ品番820-0395 寸法H(mm)23 シャンク径(Φmm)25 寸法LH(mm)40 寸法LF(mm)200 寸法CW(mm)3 寸法WF(mm)19 寸法CDX(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする