スプレープライマー430ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20945699 品番835-201
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ガス抜きキャップ採用、密着性向上。

用途各種路面表示物の施工の際の下地処理にご使用ください。 トラスコ品番743-5789 材質EVA樹脂系溶剤形 容量(mL)430(エアゾール缶) 質量(g)40 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする