京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ KGD
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱
寸法H(mm)
23
トラスコ品番
820-0396
注文コード
20945706
品番
KGDIR3225B-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
トラスコ品番
820-0396
寸法H(mm)
23
シャンク径(Φmm)
25
寸法LH(mm)
40
寸法LF(mm)
200
寸法CW(mm)
4(MIN.)、5(MAX.)
寸法WF(mm)
19
寸法CDX(mm)
8.5