チップ RCGX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)6.35注文コード20946372品番RCGX060600E003 KS6030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)6.35材質KS6030形状円形逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.03穴の形状-チップブレーカ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする