チップ RNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)9.525厚さ(mm)7.94注文コード20946528品番RNGN120700T01020 KS6030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)9.525材質KS6030形状円形逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする