曜日別特売

チップ RPGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)9.525注文コード20946616品番RPGN090300E003 KS6030
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質KS6030形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする