京セラ
チップ RPGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
注文コード
20946634
品番
RPGN120400E003 KS6030
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS6030
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし