ユニット
ユニットの 書庫・金庫・ロッカー
ユニットの キーボックス・名札掛け
ユニットの キーハンガー
キーハンガー スナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20946977
品番
860-611
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
鍵に名前をつけて使うとき便利です。
追加のスナップで数を増やすことも可能です。
セット内容
書き込み用プレート付、スナップ×8
寸法(mm)
本体/145×15×100 スナップ/85×10×50
収納数
8
用途
ビルや工場でのたくさんの鍵の管理に最適です。
トラスコ品番
744-5474
材質
鉄
質量(g)
85