京セラ
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱
加工深さ
5
寸法DCON(mm)
10
適合チップ
DA0850M-...~DA0890M-...
注文コード
20947903
品番
SS10-DRA085M-5
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
トラスコ品番
820-0311
適合機種
S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA0850M-...~DA0890M-...
止ねじ
HS-2524TRP
加工深さ
5
寸法LS(mm)
40
シャンク形状
ストレート
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
8.5~8.99
寸法LU(mm)
45
寸法DCON(mm)
10
寸法OAL(mm)
99