曜日別特売

チップ TKF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)3チップブレーカSタイプ注文コード20949188品番TKF12L070-S-16DR PR1535
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質PR1535形状その他厚さ(mm)3コーナー半径(mm)0.03チップブレーカSタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする