京セラ
チップ VNMG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
TN620
トラスコ品番
771-9159
注文コード
20956346
品番
VNMG160404PQ TN620
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質・トラスコ品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN620
トラスコ品番
771-9159
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面