京セラ
チップ VNMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
PV720
トラスコ品番
771-7563
注文コード
20956355
品番
VNMG160404VF PV720
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質・トラスコ品番
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV720
トラスコ品番
771-7563
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面