京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ WBET
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20956662
品番
WBET060104ML-F TN620
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
TN620
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
6.5
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
771-9183
形状
等辺不等角六角形
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面