フロントスタイル

8913 コーデュラ保冷トートバッグ CUC(中国産業) 20963987 8913 コーデュラ保冷トートバッグ CUC(中国産業) 20963987 8913 コーデュラ保冷トートバッグ CUC(中国産業) 20963987 8913 コーデュラ保冷トートバッグ CUC(中国産業) 20963987 8913 コーデュラ保冷トートバッグ CUC(中国産業) 20963987

コーデュラ保冷トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20963987 品番8913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

表地に耐摩耗・耐引裂に優れるCORDURA®ファブリックと丈夫なポリエステル生地を使用。
撥水加工が施されているほか、中間部に保冷を持つ断熱層がしっかりあり、保冷力に優れる。
内面は濡れたモノも携帯できる防水アルミ蒸着シートの3層構造で幅広い使い方ができる便利なツールバッグ。

用途ワークアイテム(バッグ) 種別トートバッグ 材質表地:ポリエステル、内面:アルミ蒸着シート、中間部:ウレタン樹脂、ベルト:ポリエステル N・ブラック サイズF 容量(L)約17 幅(cm)3(持ち手)、47.5(開口) 長さ(cm)48(持ち手) 機能耐摩耗・耐引裂、撥水・防汚、保冷 高さ(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする