フロントスタイル

電熱レディース ボアフリースベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20964495 品番 500002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

中わたとボアフリースで温かさのさらなる上乗せと可愛らしい表情のベスト。
特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。

用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ボアベスト カーキ サイズS 胸囲(cm)94 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 肩幅(cm)35 着丈(cm)56.5 連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合) 機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量 裾廻り(cm)100 アームホール(cm)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20964504
2024-02-15
用途:
プレゼント
建設業・工事業

嫁の誕生日にプレゼントしました。大変喜んでくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする