曜日別特売
800005 両面起毛フリースインナーパンツ CUC(中国産業) 20968004

フロントスタイル

800005 両面起毛フリースインナーパンツ CUC(中国産業) 20968004
800005 両面起毛フリースインナーパンツ CUC(中国産業) 20968004
800005 両面起毛フリースインナーパンツ CUC(中国産業) 20968004
800005 両面起毛フリースインナーパンツ CUC(中国産業) 20968004

両面起毛フリースインナーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着サイズ4L注文コード20968004品番800005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両面起毛スタイルの生地が採用されたコンプレッションシリーズ。
不快なパチパチ感を抑える制電糸を使用。
ごろつき感の無いフラットシーマで着心地の良さを向上させ、吸汗・速乾にも優れたストレッチ性のある生地で動きやすさをサポートする。
股には臭いを抑える消臭テープつき。
春夏用コンプレッションの着心地や動きやすさをそのまま秋冬用としてデザインした仕様。

用途ワークウェア(防寒インナーパンツ)種別インナーパンツN・ブラックサイズ4L股下(cm)74.5ウエスト(cm)94~102機能ウォーム(保温性)、帯電防止、ストレッチ、消臭効果、発熱股上(cm)29裾幅(cm)13適応身長(cm)175~185ワタリ(cm)29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする