トルクロッド +16cmロングスイングアーム用

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20970215 品番33128
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ロッド長さ370〜395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
バイクのブレーキ系パーツ
製造業

RZ350のリヤタイヤをサイズUPした際にノーマルのトルクロッドと干渉したのでこの製品に交換しました。RZ用では無いのでそのままポン付けとはいきませんでしたが取付穴・長さがフィットしたので大満足です。
タイヤとの接触も回避し見た目も細身のアルミ地なのですっきりした外観に出来上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする