39996 アルミフレーム GC-020 バフ仕様 Gクラフト 20972358

39996 アルミフレーム GC-020 バフ仕様 Gクラフト 20972358
39996 アルミフレーム GC-020 バフ仕様 Gクラフト 20972358
39996 アルミフレーム GC-020 バフ仕様 Gクラフト 20972358
39996 アルミフレーム GC-020 バフ仕様 Gクラフト 20972358

アルミフレーム GC-020 バフ仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード20972358品番39996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000

メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。
バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。
●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。
●ネック角度25度
●ゴリラタンク使用可能。
●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。
●ハンドルロック使用可能。
●メインパイプバフ仕上げ。
●フレーム重量5.2Kg。
●純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。
●メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。
●GC-020アルミフレーム、はオイルクーラー取り付けステー加工、ダウンチューブ取り付けステー加工が標準で付いております。
(Type-S、Type-FI除く)
※バッテリーケースは付属しておりません。
※専用シリアルナンバー刻印有り。
※ベアリングレースは圧入しておりません。
※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。
※バッテリーケースは付属しておりません。
※ホンダ純正クランクケース、メーカーアルミビレットクランクケース以外での装着は加工が必要な場合がございます。
※従来のモノショックスイングアームは装着不可。
(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要です。
※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。
※販売証明書は発行しておりません。
※ペラフェン使用不可
※37022オイルキャッチタンク タイプ6との装着可能。
※33428 4L風サイドカバーステー装着不可
●サイドカバー装着時の注意点
メーカーアルミサイドカバー、カーボンサイドカバーを装着の際は、付属の16-7-5のカラーをサイドカバーとグロメットの間に挟み、付属のボタンボルトM6-15を使用して装着してください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする