チッコロ 6000 CM型 【RoHS】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20979098 品番 CM-6022R
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

1台で2機能を搭載。
パネル取付機能+ロック機構

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCM型(外・内ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする