鉄屑拾い 伸腕

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)280〜1005 吸着面寸法(Φmm)15 注文コード20984296 品番SPUA-1510
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2982,698
この商品は全長・吸着面寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

現場の品質管理、効率化に直結します。

材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石 全長(mm)280〜1005 吸着力(N)3.5 吸着面寸法(Φmm)15
関連資料:(1.54MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする