鉄屑拾い 伸腕

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)1140〜2000 吸着面寸法(Φmm)42 注文コード20984339 品番SPUL-4220
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長・吸着面寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

現場の品質管理、効率化に直結します。

材質ボディ:ナイロン、パイプ:アルミ、磁石:ネオジウム磁石 全長(mm)1140〜2000 吸着力(N)29 吸着面寸法(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする