SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の 清掃
鉄屑拾い 伸腕
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
270〜970
吸着面寸法(Φmm)
32
注文コード
20984348
品番
SPUN-3310
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・吸着面寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
現場の品質管理、効率化に直結します。
材質
ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石
全長(mm)
270〜970
吸着力(N)
19
吸着面寸法(Φmm)
32
関連資料:
(0.83MB)