タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 荷札・デリバリーパック
タカ印(ササガワ)の 針金荷札
荷札 B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
20984644
品番
25-120
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
縦(mm)
90
横(mm)
45
色
白無地
材質
上質紙(105g/m
2
)
質量(g)
1065
タイプ
一穴