荷札 B花

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 20984662 品番 25-145
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

針金付きの荷札です。記入ができます。

縦(mm)120 横(mm)60 黄緑 材質色上質紙(124g/m2) 質量(g)1185 タイプ一穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54508808
2021-08-10
用途:
材料の仕分け
建設業・工事業

書きやすく、色分けで仕分けができるので、作業がしやすい

対象商品:
20984653
2018-12-12
用途:
製品の規格区別に使用する

無地は常用しており、色違い区別がスムーズ。
 色落ちが無く、きれいな色なので目立ち使いやすい。
 俗称、布荷札成るものがあると良いと思うことがあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする