リフレッシュプライマーU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 注文コード20984680 品番S4166503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

リフレッシュプライマーUは、窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の塗り替え時や新設コンクリート面への適用可能な水性エポキシプライマーサーフェーサーです。
旧塗膜や上塗材との優れた付着性と、サーフェーサー効果を合わせ持ち、平滑に仕上げたい、既存パターンを活かしたいという要望にお応えするマルチプライマーです。

用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、公共施設等の外壁塗替え用下塗塗料 仕様旧塗膜適正:水系・溶剤系塗膜面、吹付タイル・厚付スタッコ面、アクリルリシン面 容量(kg)基剤:10 荷姿10kg石油缶+5kg丸缶の2個口 主成分エポキシ 主な用途外壁 硬化剤(kg)5 希釈剤水道水 塗布方法中毛ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート・モルタル、ケイ酸カルシウム、ALC、サイディングボード 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性水性 混合比2:1 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)8(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.1〜0.15 (塗付面により変わります) 塗回数1 塗装間隔16時間〜7日
注意
※気温5℃以下のときは塗装を避けてください。低温時には乾燥遅延など不具合が生じやすくなります。
※湿度85%RH以上のときは塗装を避けてください。被塗面の水分によって、乾燥遅延や塗膜性能を発揮できないことがあります。
※結露が予想される場合は塗装を避けてください。
※その他の注意事項、塗装方法等はカタログをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする