25-1330 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987155

 

25-1330 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987155
25-1330 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987155
25-1330 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987155
25-1330 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987155
25-1330 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987155
25-1330 耐水紙荷札 タカ印(ササガワ) 20987155

耐水紙荷札

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000枚)
縦(mm)120
横(mm)60
内容量1箱(1000枚)注文コード20987155品番25-1330
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
縦(mm)120横(mm)60材質耐洗紙(140g/m2)質量(g)1415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987155
2024-04-26
用途: 製品の出荷用
製造業

製作品を屋外に置く場合、雨にぬれたり、風で飛んで行ったりしていました。この耐水紙は今のところ問題なく、屋外でも使えています。針金の穴が3つあり、頑丈で強風でも破けることはないです。まだ台風での使用はありませんが、大丈夫かなと思っています。似たような商品と値段を比べてみましたが、これが安かったです。

対象商品 : 20987173
2017-10-26
用途: 園芸用品の値札
その他業種

以前使用していたものよりも紙部が弱い、もっと耐水性を向上してください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする